Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Werkzeugkoffer Leder ''Elektro'', bestückt

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Werkzeugkoffer Leder ''Elektro'', bestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 176350

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4

  • Anzahl der Zangen - 7

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103763506

Sonepar Artikelnummer

120102035

Hersteller Artikelnummer

176350

Hersteller Typ

176350

Hersteller Artikel Nr.:

176350

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

4

Anzahl der Zangen:

7

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

1

Anzahl der Hämmer:

1

Anzahl der Sägen:

1

Anzahl der Kabelschneider:

2

Anzahl der Messgeräte:

1

Anzahl der Testwerkzeuge:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

24

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

8.430 kg

Werkzeugkoffer Leder ''Elektro'' (CIMCO-Artikelnr. 17 6028) mit verzinkter und vernieteter Blechbodenwanne. Vorder- und Rückwand, Boden, Deckel und Seitenteile sind extra verstärkt, schwerer Tragegriff und 2 abschließbare Schlösser. Seitliche Steckschlösser, Bodengleiter, seitliche Schlaufen für Schultertrageriemen, Innenseiten mit zahlreichen Werkzeugeinsteckfächern und verstellbaren Schlaufen, zusätzlich alle Außenkanten mit Alu-Winkeln verstärkt, herausnehmbare Zwischenwand und Dokumenten-Vortasche. Komplett mit 21 Werkzeugen. Werkzeugkoffer-Bestückung je 1x: 1.000 V Telefonzange mit geraden Backen 200 mm DIN ISO 5745 (10 0216)1.000 V Telefonzange mit gebogenen Backen 200 mm DIN ISO 5745 (10 0238), 1.000 V Seitenschneider 160 mm DIN ISO 5749 B (10 0574), JOKARI Abisolierzange Super 4 (10 0760)Elektronik-Seitenschneider bis 1,3 mm ø, 21°, 132 mm (10 1040), Wasserpumpenzange DIN ISO 8976 mit Griffhüllen 250 mm (10 1224), Presszangensystem click ‘n‘ crimp, Elektrotechnik (10 6000), Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel-Satz 7-teilig SW 2,5-10, Handklapphalter (11 0596), Phasenprüfer 120 – 250 V AC, 3,0/65 mm (11 1280), Präzisions-Schlitz-Schraubendreher, Farbcode weiß 2,0x 0,4x60 mm (11 1864), 1.000 V Schlitz-Schraubendreher DIN EN 60900 3,0x0,5 mm, 185 mm (11 7702), 1.000 V Schlitz-Schraubendreher DIN EN 60900 4,0x0,8 mm 185 mm (11 7704), 1.000 V Schlitz-Schraubendreher DIN EN 60900 5,5x1,0 mm 220 mm (11 7705), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher 80 mm PH 1 DIN 7438 (11 7731), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher 100 mm PH 2 DIN 7438 (11 7732), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher 80 mm PZ 1 (11 7741),1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher 100 mm PZ 2 (11 7742), Kabelschere DUOCUT, 160 mm mit zweistufigem Schneidenbereich (12 0108), Taschensäge PROFI, Spannweite 150 mm (12 0490), 1.000 V Sicherheits-Kabelmesser, gerader, starker Klinge, Klingenlänge 50 mm (12 1042), JOKARI Kabelmesser, 8 – 28 mm ø (12 2016). Gewicht: 6.700 g, LxBxH: 500/375/245 mm, Innenmaß L/B/H1/H2/H: 475/340/85/80/165 mm.