Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Werkzeugkoffer Perfekt 'Plus', bestückt

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Werkzeugkoffer Perfekt 'Plus', bestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 175410

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 7

  • Anzahl der Zangen - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103754108

Sonepar Artikelnummer

120099912

Hersteller Artikelnummer

175410

Hersteller Typ

175410

Hersteller Artikel Nr.:

175410

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

7

Anzahl der Zangen:

5

Anzahl der Maulschlüssel:

4

Anzahl der Kabelschneider:

4

Anzahl der Messgeräte:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

29

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

7.350 kg

Werkzeugkoffer Perfekt ''Plus''. Formschöner, stabiler und robuster Hartschalenkoffer mit 3 Werkzeugtafeln = 4 Einsteckleisten und einem Dokumentenfach. Bodenschale mit Rasteraufteilung und Trennstegen zur sicheren Unterbringung von Messgeräten und Kleinteilen, der CLOU, die neuen Werkzeugtafeln mit dem sensationellen Klemmeffekt, kleine und große Werkzeuge können ohne zwingendes Ordnungsprinzip eingesteckt werden und halten sicher fest, auch beim Transport, sogar wenn der Koffer mal auf dem Kopf steht. Komplett mit 29 Werkzeugen. Werkzeugkoffer-Bestückung, je 1x: 1.000 V Telefonzange mit geraden Backen 200 mm, DIN ISO 5745 (10 0216),1.000 V Seitenschneider 16 mm, DIN ISO 5749B (10 0574),Lackabzieher für Drähte ø 0,6 mm (AWG 22) (10 0712), JOKARI Abisolierzange Super 4 (10 0760),Elektronik-Seitenschneider bis 1,3 mm ø, 21°, 132 mm (10 1040)Mikro-Elektronik-Spitzzange, Backen gebogen (10 1076),Pinzette, 120 mm (10 3016), Winkelschraubendreher DIN 5200, für Schlitzschrauben 100x5,0x 0,65 mm (11 0620)Winkelschraubendreher DIN 5200, für Kreuzschlitzschrauben PH 1/PH 2x100 mm (11 0630), Festhalte-Schlitz-Schraubendreher isoliert, 4,0 x 0,8 x 125 mm 1 11 0784Phasenprüfer 120 – 250 V AC, 3,0/65 mm (11 1280), Kontrollspiegel (11 1600), Kombi-Krallengreifer, Gesamtlänge 700 mm (Nutztiefe 600 mm) (11 1650), Präzisions-Schlitz-Schraubendreher, Farbcode weiß, 2,0x0,4x60 mm (11 1864), Sechskant-Steckschlüssel 210 mm, DIN 3125 SW 5,5x125 mm (11 7205), Sechskant-Steckschlüssel 220 mm, DIN 3125 SW 7x 125 mm (11 7207), Sechskant-Steckschlüssel 220 mm, DIN 3125 SW 8x125 mm (11 7208), Sechskant-Steckschlüssel 220 mm, DIN 3125 SW 10x125 mm (11 7210), 1.000 V Schlitz-Schraubendreher 185 mm, DIN EN 60900, 3,0x0,5 mm (11 7702), 1.000 V Schlitz-Schraubendreher 185 mm, DIN EN 60900, 4,0x0,8 mm (11 7704), 1.000 V Schlitz-Schraubendreher 220 mm, DIN EN 60900, 5,5x1,0 mm (11 7705), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1, 80 mm, DIN 7438 (11 7731), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 2, 100 mm, DIN 7438 (11 7732)1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1, 80 mm (11 7741), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 2, 100 mm (11 7742), Kabelschere DUOCUT, 160 mm mit zweistufigem Schneidenbereich (12 0108), Universalschere 190 mm, Härte HRC 56 bis 58 (12 0122), 1.000 V Sicherheits-Kabelmesser, gerade starke Klinge, 50 mm (12 1042), JOKARI Kabelmesser, 8 – 28 mm ø (12 2016). Gewicht: 7.350 g, Außenmaß B/T/H: 485/355/180 mm, Innenmaß B/T/H1/H2/H, : 455/305/100/65/165 mm