CIMCO - Werkzeugkoffer Rindleder signalrot 6000g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170078
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Leder/Metall
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103700785
Sonepar Artikelnummer
120099895
Hersteller Artikelnummer
170078
Hersteller Typ
170078
Hersteller Artikel Nr.:
170078
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Leder/Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Ja
Höhe:
340 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
460 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
rot
Signalrot:
Ja
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42021190
Gewicht:
5.800 kg


