Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Werkzeugpaket Crimp ,Click'n'crimp, Super-Entmanteler

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Werkzeugpaket Crimp ,Click'n'crimp, Super-Entmanteler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 178204

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 2

  • Elektromonteur-Set - Ja

  • Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - Nein

  • Verpackung - Karton (Box)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103137215

Sonepar Artikelnummer

121382067

Hersteller Artikelnummer

178204

Hersteller Typ

178204

Hersteller Artikel Nr.:

178204

Gesamtzahl der Werkzeuge:

2

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Karton (Box)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.740 kg

Werkzeugpaket ''Crimp'' mit Click’n’Crimp und Super-Entmanteler