CIMCO - Werkzeugpaket Solar, CnC Solar, PV-Strip Pro, Clip-KB, PV-Wz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178203
Anzahl der Kabelschneider - 1
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge - 1
Gesamtzahl der Werkzeuge - 3
Elektromonteur-Set - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103137208
Sonepar Artikelnummer
121382066
Hersteller Artikelnummer
178203
Hersteller Typ
178203
Hersteller Artikel Nr.:
178203
Anzahl der Kabelschneider:
1
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
1
Gesamtzahl der Werkzeuge:
3
Elektromonteur-Set:
Ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
Nein
Verpackung:
Karton (Box)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
0.900 kg


