Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Werkzeugrucksack Ergo Starter Industry, 30-teilig

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Werkzeugrucksack Ergo Starter Industry, 30-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170405

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 4

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3

  • Anzahl der Zangen - 3

  • Anzahl der Innensechskant-Schlüssel - 9

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103137802

Sonepar Artikelnummer

121382084

Hersteller Artikelnummer

170405

Hersteller Typ

170405

Hersteller Artikel Nr.:

170405

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

4

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

3

Anzahl der Zangen:

3

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

9

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

4

Anzahl der Bit-Einsätze:

32

Anzahl der Kabelschneider:

1

Anzahl der Messgeräte:

2

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

6.700 kg

Werkzeugrucksack Ergo Starter Industry – robuster, wasserdichter Profi-Rucksack mit 29-teiligem Industrie-Werkzeugsatz inkl. VDE 1000 V Werkzeugen. Ergonomisch, standfest und ideal für Instandhaltung, Service und industrielle Installationsarbeiten.