Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Werkzeugrucksack Ergo XL-30 Industry, 35-teilig

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Werkzeugrucksack Ergo XL-30 Industry, 35-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170435

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 4

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3

  • Anzahl der Zangen - 3

  • Anzahl der Innensechskant-Schlüssel - 9

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103137819

Sonepar Artikelnummer

121382085

Hersteller Artikelnummer

170435

Hersteller Typ

170435

Hersteller Artikel Nr.:

170435

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

4

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

3

Anzahl der Zangen:

3

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

9

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

4

Anzahl der Bit-Einsätze:

1

Anzahl der Kabelschneider:

1

Anzahl der Messgeräte:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

33

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

8.000 kg

Werkzeugrucksack Ergo-XL30 Industry – 30 L Volumen, 33-teiliges Industrie-Werkzeugset inkl. VDE 1000 V Werkzeugen. Mit L-BOXX Mini, Laptopfach und 90 Organisationsmöglichkeiten. Ideal für Instandhaltung, Schaltschrankbau und Serviceeinsätze.