CIMCO - Werkzeugset F-Kompressionsstecker, für Kabel- und Satelliten-TV-Anlagen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106154
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - Rundpressung
Länge - 205 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103061541
Sonepar Artikelnummer
120537193
Hersteller Artikelnummer
106154
Hersteller Typ
106154
Hersteller Artikel Nr.:
106154
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Rundpressung
Länge:
205 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
1.200 kg


