CIMCO - Werkzeugtasche Industrial mit zahlreichen Werkzeugaufnahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170460
Ausführung - Tasche
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Mit Schloss - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103093382
Sonepar Artikelnummer
121021673
Hersteller Artikelnummer
170460
Hersteller Typ
170460
Hersteller Artikel Nr.:
170460
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Mit Schloss:
Ja
Gesamtzahl der Fächer:
1
Höhe:
220 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
590 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
3.280 kg


