Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - WET-PROTECT 200ml schützt feuchtigkeitsbedingtem Kurzschluss

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - WET-PROTECT 200ml schützt feuchtigkeitsbedingtem Kurzschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151142

  • Einsatzbereich - elektrische Anlagen

  • Funktion - Entfeuchtung

  • Inhalt - 200 ml

  • Brennbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103511428

Sonepar Artikelnummer

120275930

Hersteller Artikelnummer

151142

Hersteller Typ

151142

Hersteller Artikel Nr.:

151142

Einsatzbereich:

elektrische Anlagen

Funktion:

Entfeuchtung

Inhalt:

200 ml

Brennbar:

Ja

Lackierbar:

Nein

Bleifrei:

Ja

Chromatfrei:

Ja

Schnell trocknend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34031910

Gewicht:

0.223 kg

Wet.Protect schützt vor nässe- und feuchtigkeitsbedingtem Kurzschluss, Ausfall und Korrosion, unterwandert die Feuchtigkeit und bildet da einen dauerhaften Schutzfilm, erhält Leitfähigkeit und erhöht die Lebensdauer der behandelten Teile, kann vorbeugend oder direkt Nässeeinwirkung zur Reparatur eingesetzt werden. Nur im spannungsfreien Zustand zu verarbeiten. Für den Einsatz in Industrie, Handwerk und Privathaushalt. Ausführung: e.basic, Inhalt 200 ml.