CIMCO - WET-PROTECT e-basic 50ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151140
Einsatzbereich - elektrische Anlagen
Funktion - Entfeuchtung
Inhalt - 50 ml
Brennbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103511404
Sonepar Artikelnummer
120275929
Hersteller Artikelnummer
151140
Hersteller Typ
151140
Hersteller Artikel Nr.:
151140
Einsatzbereich:
elektrische Anlagen
Funktion:
Entfeuchtung
Inhalt:
50 ml
Brennbar:
Ja
Lackierbar:
Nein
Bleifrei:
Ja
Chromatfrei:
Ja
Schnell trocknend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
34031910
Gewicht:
0.075 kg


