Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Winkel-Rohrkabelschuhe Cu, 45°, 25 qmm M 6

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Winkel-Rohrkabelschuhe Cu, 45°, 25 qmm M 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 183034

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6

  • Anschlusswinkel - 45°

  • Flanschform - Ringform

  • Farbe der Isolation - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103830345

Sonepar Artikelnummer

120406531

Hersteller Artikelnummer

183034

Hersteller Typ

183034

Hersteller Artikel Nr.:

183034

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6

Anschlusswinkel:

45°

Flanschform:

Ringform

Farbe der Isolation:

sonstige

Werkstoff:

Kupfer

Nennquerschnitt:

25 mm²

Schmale Flanschausführung:

Nein

Isoliert:

Nein

Mit Sichtloch:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

Ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

4

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.013 kg

Winkel-Rohrkabelschuhe Cu, Normalausführung 90°C und 45° abgewinkelt - Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt, andere Oberflächen auf Anfrage - Auch geeignet für feindrähtige Leiter IEC 228 - Ausgeglüht auf Kupferhärte F 20. Ausführung: 45° abgewinkelt, Querschnitt: 25 mm², Bolzen-⌀: 6 mm, Gewicht per 100St.:~kg: 1,31, Pressung 7 mm: 1, Pressung 5 mm: 2, VE/Stck.: 1