CIMCO - Winkelschraubendreher DIN 5200, für Kreuzschlitzschrauben Phillips PH1xPH2x100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110630
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 1
Ausführung - doppelrechtwinklig
Klingenlänge - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103106303
Sonepar Artikelnummer
120099335
Hersteller Artikelnummer
110630
Hersteller Typ
110630
Hersteller Artikel Nr.:
110630
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
1
Ausführung:
doppelrechtwinklig
Klingenlänge:
30 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
sonstige
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Klingendurchmesser:
6 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
vernickelt
Oberflächenbehandlung Klinge:
sonstige
Gewicht:
17 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.028 kg


