CIMCO - Winkelschraubendreher DIN 5200, für Schlitzschrauben 100x5,0x0,65mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110620
Klingenbreite - 5 mm
Klingenstärke - 0.8 mm
Gesamtlänge - 100 mm
Ausführung - doppelrechtwinklig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103106204
Sonepar Artikelnummer
120099334
Hersteller Artikelnummer
110620
Hersteller Typ
110620
Hersteller Artikel Nr.:
110620
Klingenbreite:
5 mm
Klingenstärke:
0.8 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Ausführung:
doppelrechtwinklig
Isoliert:
Nein
Klingenlänge:
30 mm
Klingendurchmesser:
5 mm
Größe:
sonstige
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
sonstige
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
vernickelt
Oberflächenbehandlung Klinge:
sonstige
Durchgehende Klinge:
Ja
Gewicht:
16 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.016 kg


