CIMCO - WZ-Paket Elektro VDE ,3er-Set Zangen, Duocut, Schr.dreher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178201
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 4
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3
Anzahl der Zangen - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103137185
Sonepar Artikelnummer
121382064
Hersteller Artikelnummer
178201
Hersteller Typ
178201
Hersteller Artikel Nr.:
178201
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
4
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
3
Anzahl der Zangen:
3
Anzahl der Kabelschneider:
1
Gesamtzahl der Werkzeuge:
13
Elektromonteur-Set:
Ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
Nein
Verpackung:
Karton (Box)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
1.400 kg


