CIMCO - WZ-Paket Elektro VDE Slim, 3x Zangen, Kabelsch., SLIM SD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178202
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 4
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3
Anzahl der Zangen - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103137192
Sonepar Artikelnummer
121382065
Hersteller Artikelnummer
178202
Hersteller Typ
178202
Hersteller Artikel Nr.:
178202
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
4
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
3
Anzahl der Zangen:
3
Anzahl der Kabelschneider:
1
Gesamtzahl der Werkzeuge:
13
Elektromonteur-Set:
Ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
Nein
Verpackung:
Karton (Box)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
1.400 kg


