CIMCO - WZ-Tafel CimCase Pro 10 Bodentafel, V: Schraubendreher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178910
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Geeignet für Lochplatte - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103137765
Sonepar Artikelnummer
121382077
Hersteller Artikelnummer
178910
Hersteller Typ
178910
Hersteller Artikel Nr.:
178910
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Lochplatte:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Schraubbefestigung:
Nein
Steckbefestigung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42029900
Gewicht:
0.680 kg


