Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - WZ-Tafel CimCase Pro 8 L, V: Lamellen, H: Schraubendreher

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - WZ-Tafel CimCase Pro 8 L, V: Lamellen, H: Schraubendreher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 178908

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Lochplatte - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103137420

Sonepar Artikelnummer

121382075

Hersteller Artikelnummer

178908

Hersteller Typ

178908

Hersteller Artikel Nr.:

178908

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Lochplatte:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Schraubbefestigung:

Nein

Steckbefestigung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

42029900

Gewicht:

0.800 kg

Werkzeugtafel CimCase Pro 8 L, vorne Lamellen, hinten Einstecktaschen für Schraubendreher