CIMCO - X-BLOW MICRO DELUXE Set incl. Stativ und Schlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 146300
Einsatzbereich - sonstige
Trageart - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84791000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103055205
Sonepar Artikelnummer
121196059
Hersteller Artikelnummer
146300
Hersteller Typ
146300
Hersteller Artikel Nr.:
146300
Einsatzbereich:
sonstige
Trageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84791000
Gewicht:
8.000 kg
Das professionelle Einblasgerät für den Glasfaser-Ausbau (FttH) auf den Netzebenen drei und vier (NE3 & NE4) ist ideal für Kabeldurchmesser von 2 bis 4 mm und Leerrohre mit Durchmessern von 7 oder 10 mm geeignet. Das Komplett-Set umfasst ein Stativ und einen Druckluftschlauch. Das modular aufgebaute Einblassystem besteht aus einem manuellen Vorschubgerät, einer teilbaren Einblaskammer und einer Drucklufteinheit. Mit hoher Einblas-Performance können Glasfaserkabel schonend über Strecken von bis zu 1.500 Metern in Leerrohre oder SNR eingebracht werden. Dank seines geringen Gewichts und der intuitiven Handhabung gestaltet sich der Installationsvorgang einfach und effizient. Die kompakte und baustellengerechte Ausführung erleichtert das Arbeiten auch unter beengten Platzverhältnissen. Die teilbare X-Blow Micro Einblaskammer ermöglicht das Einblasen von einseitig vorkonfektionierten Lichtwellenleitern. Zudem lässt sich das Gerät werkzeuglos umrüsten und bietet somit einen flexiblen Einsatz bei verschiedenen Kabel- oder Leerrohrkombinationen. Das Einblasgerät ist für Kabeldurchmesser von 2 bis 4 mm und Leerrohre der Typen 2-3 mit 7 mm sowie Typen 3-4 mit 10 mm ausgelegt. Es erreicht eine maximale Streckenlänge von 1.500 Metern und einen maximalen Druck von 15 bar. Zum Lieferumfang gehören zwei Einblaskammern, eine Drucklufteinheit, Zentriereinsätze, eine LWL-Schere, 240 ml Glit Air, ein Leerrohrschneider und weiteres Zubehör. Zusätzlich sind ein Sortimo Koffer, ein Stativ und ein 5 Meter langer Druckluftschlauch enthalten.


