CIMCO - X-BLOW MICRO PROFESSIONAL Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 146301
Einsatzbereich - sonstige
Trageart - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84791000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103109090
Sonepar Artikelnummer
121196060
Hersteller Artikelnummer
146301
Hersteller Typ
146301
Hersteller Artikel Nr.:
146301
Einsatzbereich:
sonstige
Trageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84791000
Gewicht:
6.000 kg
Professionelles Einblasgerät im Glasfaser-Ausbau (FttH) auf den Netzebenen drei und vier (NE3 & NE4) für Kabel-⌀ 2 bis 4 mm und Leerrohr-⌀ 7 oder 10 mm. Komplett-Set mit Stativ und Druckluftschlauch. Modular aufgebautes Einblassystem mit manuellem Vorschubgerät, teilbarer Einblaskammer und Drucklufteinheit. Mit hoher Einblas-Performance werden Glasfaserkabel auf bis zu 1.500 Meter Streckenverlauf schonend in Leerrohre oder SNR gebracht. Geringes Gewicht und intuitive Handhabung für einfachen Installationsvorgang. Kompakte und baustellengerechte Ausführung erleichtert das Arbeiten auch unter beengten Platzverhältnissen. Teilbare X-Blow Micro Einblaskammer zum Einblasen von einseitig vorkonfektionierten Lichtwellenleitern. Einfache, werkzeuglose Umrüstung für den flexiblen Einsatz bei verschiedenen Kabel- oder Leerrohrkombinationen. Kabel-⌀ 2 bis 4 mm, Leerrohr-⌀ Typ 2-3: 7 mm, Leerrohr-⌀ Typ 3-4: 10 mm, Streckenlänge max: 1500 m, Druck max: 15 bar. Lieferumfang: 2 Einblaskammern, Drucklufteinheit, Zentriereinsätze, LWL-Schere, 240ml Glit Air, Leerrohrschneider und weiterem Zubehör inkl. Sortimo Koffer.


