Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Zangen-Set VDE 1.000 V, getaucht

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Zangen-Set VDE 1.000 V, getaucht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 108003

  • Anzahl der Seitenschneider - 1

  • Verpackung - ohne

  • Gewicht - 820 g

  • Anzahl der Kombizangen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103096567

Sonepar Artikelnummer

121055551

Hersteller Artikelnummer

108003

Hersteller Typ

ZANGEN-SET VDE 1000V, 3-TLG., GET.

Hersteller Artikel Nr.:

108003

Anzahl der Seitenschneider:

1

Verpackung:

ohne

Gewicht:

820 g

Anzahl der Kombizangen:

1

Anzahl der Telefonzangen:

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.820 kg

Zangen-Set VDE 1.000 V, 3-teilig, Tauchisolation.