Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Zangen-Set VDE 1000 V, 3-teilig

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Zangen-Set VDE 1000 V, 3-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104021

  • Anzahl der Seitenschneider - 1

  • Gewicht - 820 g

  • Anzahl der Kombizangen - 1

  • Anzahl der Telefonzangen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103096123

Sonepar Artikelnummer

121055545

Hersteller Artikelnummer

104021

Hersteller Typ

ZANGEN-SET VDE 1000 V, 3-TEILIG

Hersteller Artikel Nr.:

104021

Anzahl der Seitenschneider:

1

Gewicht:

820 g

Anzahl der Kombizangen:

1

Anzahl der Telefonzangen:

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.820 kg

Zangen-Set VDE 1.000 V, 3-teilig