Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Zangen-Set VDE 4-teilig Diamant-Plus 1000V

CIMCO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104020

  • Anzahl der Seitenschneider - 1

  • Anzahl der Abisolierzangen - 1

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 4

  • Verpackung - Karton (Box)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103040201

Sonepar Artikelnummer

120151347

Hersteller Artikelnummer

104020

Hersteller Typ

104020

Hersteller Artikel Nr.:

104020

Anzahl der Seitenschneider:

1

Anzahl der Abisolierzangen:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

4

Verpackung:

Karton (Box)

Gewicht:

1100 g

Anzahl der Kombizangen:

1

Anzahl der Telefonzangen:

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

1.100 kg

1.000 V Zangensortiment, 4-teilig Kraft-Seitenschneider 200 mm (8'') (100528), Telefonzange mit geraden Backen 200 mm (8'') 100216), Kombinationszange 180 mm (7'') (100336), Abisolierzange 160 mm (6'') (100686)