Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Zangenschlüssel Powergrip 180mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Zangenschlüssel Powergrip 180mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101241

  • Arbeitsbereich - 1 .. 36 mm

  • Länge - 180 mm

  • Parallele Backen - Ja

  • Hebelarm verriegelbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103012413

Sonepar Artikelnummer

120312020

Hersteller Artikelnummer

101241

Hersteller Typ

101241

Hersteller Artikel Nr.:

101241

Arbeitsbereich:

1 .. 36 mm

Länge:

180 mm

Parallele Backen:

Ja

Hebelarm verriegelbar:

Ja

Einsätze auswechselbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.275 kg

Zangenschlüssel Powergrip, parallel greifende Zange mit praktischer Druckkopfverstellung. Zur Bearbeitung von parallelen und flachen Werkstücken wie Muttern, Schrauben, Kabelverschraubungen und dünnen Blechen. Hohe Übersetzung zur spürbaren Unterstützung der Handkraft. Ergonomisch geformt und extrem belastbar. Spielfreies Gelenk mit stufenloser, leichtgängiger Feineinstellung. Verchromt mit tauchisolierten Griffen. Ausführung: 180 mm, Spannweite: 36 mm, Gewicht: 275g