Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Zangenschlüssel Powergrip 300mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Zangenschlüssel Powergrip 300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101243

  • Arbeitsbereich - 1 .. 60 mm

  • Länge - 300 mm

  • Parallele Backen - Ja

  • Hebelarm verriegelbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103012437

Sonepar Artikelnummer

120537018

Hersteller Artikelnummer

101243

Hersteller Typ

101243

Hersteller Artikel Nr.:

101243

Arbeitsbereich:

1 .. 60 mm

Länge:

300 mm

Parallele Backen:

Ja

Hebelarm verriegelbar:

Ja

Einsätze auswechselbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.640 kg

Zangenschlüssel Powergrip, parallel greifende Zange mit praktischer Druckkopfverstellung. Zur Bearbeitung von parallelen und flachen Werkstücken wie Muttern, Schrauben, Kabelverschraubungen und dünnen Blechen. Hohe Übersetzung zur spürbaren Unterstützung der Handkraft. Ergonomisch geformt und extrem belastbar. Spielfreies Gelenk mit stufenloser, leichtgängiger Feineinstellung. Verchromt mit tauchisolierten Griffen. Ausführung: 300 mm, Spannweite: 60 mm, Gewicht: 640 g