Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Zangenschlüssel Powergrip, Länge 250 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Zangenschlüssel Powergrip, Länge 250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101239

  • Arbeitsbereich - 0 .. 53 mm

  • Länge - 250 mm

  • Parallele Backen - Ja

  • Hebelarm verriegelbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103012390

Sonepar Artikelnummer

120123952

Hersteller Artikelnummer

101239

Hersteller Typ

101239

Hersteller Artikel Nr.:

101239

Arbeitsbereich:

0 .. 53 mm

Länge:

250 mm

Parallele Backen:

Ja

Hebelarm verriegelbar:

Nein

Einsätze auswechselbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.490 kg

Zangenschlüssel Powergrip, parallel greifenden Zange mit praktischer Druckkopfverstellung. Zur Bearbeitung von parallelen und flachen Werkstücken wie Muttern, Schrauben, Kabelverschraubungen und dünnen Blechen. Hohe Übersetzung zur spürbaren Unterstützung der Handkraft, Ergonomisch geformt und extrem belastbar. Spielfreies Gelenk mit stufenloser, leichtgängiger Feineinstellung. Verchromt mit tauchisolierten Griffen. Ausführung: 250 mm, Spannweite: 46 mm, Gewicht: 490 g