Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Zentrierbohrer 60mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Zentrierbohrer 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 208854

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Schaftdurchmesser - 10 mm

  • Schaftform - zylindrisch

  • Gesamtlänge - 100 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104088547

Sonepar Artikelnummer

120521220

Hersteller Artikelnummer

208854

Hersteller Typ

208854

Hersteller Artikel Nr.:

208854

Nenndurchmesser:

10 mm

Schaftdurchmesser:

10 mm

Schaftform:

zylindrisch

Gesamtlänge:

100 mm

Schneidstoff:

HSS

Schneidrichtung:

links

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075090

Gewicht:

0.040 kg

Zentrierbohrer 60 für Arbeitslänge: 62 mm und für Verlängerungen mit zylindrischem Aufnahmeschaft und Arretierungsfläche. Ausführung: Gesamtlänge 100 mm