CIMCO - Zentrierbohrer (konisch) 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208834
Größe Aufnahmesystem - sonstige
Mit Zentrierbohrer - Ja
Arbeitstiefe - 65 mm
Geeignet für Nassbetrieb - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021104088349
Sonepar Artikelnummer
120521217
Hersteller Artikelnummer
208834
Hersteller Typ
208834
Hersteller Artikel Nr.:
208834
Größe Aufnahmesystem:
sonstige
Mit Zentrierbohrer:
Ja
Arbeitstiefe:
65 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
Ja
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Mit Wachskühlung:
Nein
Geeignet für Staubabsaugung:
Nein
Mit Adapter für Staubabsaugung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82071990
Gewicht:
0.040 kg


