CIMCO - Zentrierbohrer (konisch) 90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208844
Nenndurchmesser - 8 mm
Schaftdurchmesser - 8 mm
Schaftform - zylindrisch
Gesamtlänge - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021104088448
Sonepar Artikelnummer
120521218
Hersteller Artikelnummer
208844
Hersteller Typ
208844
Hersteller Artikel Nr.:
208844
Nenndurchmesser:
8 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Schaftform:
zylindrisch
Gesamtlänge:
140 mm
Schneidstoff:
HSS
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82071990
Gewicht:
0.045 kg


