Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Zentrierbohrer (konisch) zu Bohrkrone 150mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Zentrierbohrer (konisch) zu Bohrkrone 150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 208833

  • Nenndurchmesser - 8 mm

  • Schaftdurchmesser - 8 mm

  • Schaftform - zylindrisch

  • Gesamtlänge - 200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104088332

Sonepar Artikelnummer

120538354

Hersteller Artikelnummer

208833

Hersteller Typ

208833

Hersteller Artikel Nr.:

208833

Nenndurchmesser:

8 mm

Schaftdurchmesser:

8 mm

Schaftform:

zylindrisch

Gesamtlänge:

200 mm

Schneidstoff:

HSS

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

68042100

Gewicht:

0.075 kg

Zentrierbohrer (konisch) 150 für eine Arbeitslänge von 150 mm