Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Zentrierkone (zu Trommelachse 147209)

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Zentrierkone (zu Trommelachse 147209)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147235

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Zerlegbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103109175

Sonepar Artikelnummer

121196073

Hersteller Artikelnummer

147235

Hersteller Typ

147235

Hersteller Artikel Nr.:

147235

Ausführung:

sonstige

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Zerlegbar:

Nein

Mit Tragegriff:

Nein

Gewicht:

0.15 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269050

Gewicht:

0.150 kg

Zubehör zum Abspuler für LWL-Trommeln 142709. Konen für gelagerte Trommelachse, 2 Stück, Innen ⌀ des Konus 40 mm