CIMCO - Zimmermanns-Bleistift, rot, Mine HB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212170
Form - sonstige
Länge - 240 mm
Mit Radiergummi - Nein
Quadratische Mine - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021104121701
Sonepar Artikelnummer
120100210
Hersteller Artikelnummer
212170
Hersteller Typ
212170
Hersteller Artikel Nr.:
212170
Form:
sonstige
Länge:
240 mm
Mit Radiergummi:
Nein
Quadratische Mine:
Nein
MIne auswechselbar:
Nein
Mit Clip:
Nein
Rutschfester Griff:
Nein
Farbe:
beige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96091010
Gewicht:
0.015 kg


