Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Zink-Spray hell 400ml

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Zink-Spray hell 400ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151102

  • Einsatzbereich - Metalloberflächen

  • Funktion - Korrosionsschutz

  • Inhalt - 400 ml

  • Brennbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103511022

Sonepar Artikelnummer

120099882

Hersteller Artikelnummer

151102

Hersteller Typ

151102

Hersteller Artikel Nr.:

151102

Einsatzbereich:

Metalloberflächen

Funktion:

Korrosionsschutz

Inhalt:

400 ml

Brennbar:

Nein

Lackierbar:

Ja

Bleifrei:

Nein

Chromatfrei:

Nein

Schnell trocknend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32081090

Gewicht:

0.435 kg

Zink-Spray, dauerhafter, schnelltrockender kathodischer Korrosionsschutz mit Langzeitwirkung für alle Metalloberflächen, beständig gegen Salz, Wasser und Hitze bis ca. 500°C. Sprühdose-hell, 400 ml.