Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Zink-Spray, weißaluminium, 400 ml

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Zink-Spray, weißaluminium, 400 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151100

  • Einsatzbereich - Metalloberflächen

  • Funktion - Korrosionsschutz

  • Inhalt - 400 ml

  • Brennbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103511008

Sonepar Artikelnummer

120099881

Hersteller Artikelnummer

151100

Hersteller Typ

151100

Hersteller Artikel Nr.:

151100

Einsatzbereich:

Metalloberflächen

Funktion:

Korrosionsschutz

Inhalt:

400 ml

Brennbar:

Nein

Lackierbar:

Ja

Bleifrei:

Nein

Chromatfrei:

Nein

Schnell trocknend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32081090

Gewicht:

0.588 kg

Zink-Spray, dauerhafter, schnelltrockender kathodischer Korrosionsschutz mit Langzeitwirkung für alle Metalloberflächen, beständig gegen Salz, Wasser und Hitze bis ca. 500°C. Spraydose-weißaluminium, vgl. RAL 9006, 400 ml.