CIMCO - Zirkonkorund-Fächerscheibe, 125 mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208930
Form - gekröpft
Scheibendurchmesser - 125 mm
Bohrungsdurchmesser - 22 mm
Körnung - 60
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021104089308
Sonepar Artikelnummer
120538370
Hersteller Artikelnummer
208930
Hersteller Typ
208930
Hersteller Artikel Nr.:
208930
Form:
gekröpft
Scheibendurchmesser:
125 mm
Bohrungsdurchmesser:
22 mm
Körnung:
60
Kornart:
Zirkonkorund
Vlies-Feinheitsgrad:
sonstige
Werkstoff Grundteller:
Glasgewebe
X-Lock Aufnahme:
Nein
Max. Drehzahl:
13300 1/min
Anwendung:
schleifen
Topfscheibe:
Nein
Lamellenscheibe:
Ja
Fiberscheibe:
Nein
Stanzform:
Rundloch
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Geeignet für Gusseisen:
Ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Geeignet für Aluminium:
Nein
Geeignet für Titan:
Nein
Geeignet für Beton:
Nein
Geeignet für Stein:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Geeignet für Holz:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
68051000
Gewicht:
0.120 kg


