CIMCO - Zubehör für Schraublocher Rund-Nuten, Stempel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132802
Lochform - rund
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Lochhöhe - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103328026
Sonepar Artikelnummer
120537557
Hersteller Artikelnummer
132802
Hersteller Typ
132802
Hersteller Artikel Nr.:
132802
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Lochhöhe:
2 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.048 kg


