CIMCO - Zubehör für Schraublocher Rund-Nuten - VA, Stempel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132803
Lochform - rund
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Lochhöhe - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103328033
Sonepar Artikelnummer
120537558
Hersteller Artikelnummer
132803
Hersteller Typ
132803
Hersteller Artikel Nr.:
132803
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Lochhöhe:
2 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.048 kg


