CIMCO - Zubehör für Schraublocher Spezial, Matrize 16-polig, 86,0 x 36,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132974
Lochform - sonstige
Lochdurchmesser - sonstige
Lochbreite - 86 mm
Lochhöhe - 36 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103329740
Sonepar Artikelnummer
120537654
Hersteller Artikelnummer
132974
Hersteller Typ
132974
Hersteller Artikel Nr.:
132974
Lochform:
sonstige
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochbreite:
86 mm
Lochhöhe:
36 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Matrize
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
1.580 kg


