CIMCO - Zubehör für Schraublocher Spezial, Matrize 24-polig, 112,0 x 36,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132976
Lochform - sonstige
Lochdurchmesser - sonstige
Lochbreite - 112 mm
Lochhöhe - 36 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103329764
Sonepar Artikelnummer
120537655
Hersteller Artikelnummer
132976
Hersteller Typ
132976
Hersteller Artikel Nr.:
132976
Lochform:
sonstige
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochbreite:
112 mm
Lochhöhe:
36 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Matrize
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
1.962 kg


