CIMCO - Zubehör für Schraublocher Spezial, Stempel 24-polig, 112,0 x 36,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132968
Lochform - sonstige
Lochdurchmesser - sonstige
Lochbreite - 112 mm
Lochhöhe - 36 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103329689
Sonepar Artikelnummer
120537651
Hersteller Artikelnummer
132968
Hersteller Typ
132968
Hersteller Artikel Nr.:
132968
Lochform:
sonstige
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochbreite:
112 mm
Lochhöhe:
36 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.984 kg


