CIMCO - Zubehör für Schraublocher Spezial, Stempel 6-polig, 52,0 x 36,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132962
Lochform - sonstige
Lochdurchmesser - sonstige
Lochbreite - 52 mm
Lochhöhe - 36 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103329627
Sonepar Artikelnummer
120537648
Hersteller Artikelnummer
132962
Hersteller Typ
132962
Hersteller Artikel Nr.:
132962
Lochform:
sonstige
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochbreite:
52 mm
Lochhöhe:
36 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.416 kg


