Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Zubehör für Schraublocher Stempel - Quadrat 15,8 x 15,8 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Zubehör für Schraublocher Stempel - Quadrat 15,8 x 15,8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132874

  • Lochform - quadratisch

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochbreite - 15.8 mm

  • Lochhöhe - 15.8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103328743

Sonepar Artikelnummer

120537601

Hersteller Artikelnummer

132874

Hersteller Typ

132874

Hersteller Artikel Nr.:

132874

Lochform:

quadratisch

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochbreite:

15.8 mm

Lochhöhe:

15.8 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

nur Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.020 kg

Zubehör für Schraublocher Quadrat - (CIMCO-Artikelnr. 13 2848) - Stempel 15,8x15,8 mm