Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Zubehör für Schraublocher Stempel - Quadrat 19,0 x 19,0 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Zubehör für Schraublocher Stempel - Quadrat 19,0 x 19,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132876

  • Lochform - quadratisch

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochbreite - 19 mm

  • Lochhöhe - 19 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103328767

Sonepar Artikelnummer

120537602

Hersteller Artikelnummer

132876

Hersteller Typ

132876

Hersteller Artikel Nr.:

132876

Lochform:

quadratisch

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochbreite:

19 mm

Lochhöhe:

19 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

nur Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.036 kg

Zubehör für Schraublocher Quadrat - (CIMCO-Artikelnr. 13 2850) - Stempel 19,0x19,0 mm