Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Zubehör für Schraublocher Stempel - Quadrat 24,0 x 24,0 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Zubehör für Schraublocher Stempel - Quadrat 24,0 x 24,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132880

  • Lochform - quadratisch

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochbreite - 24 mm

  • Lochhöhe - 24 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103328804

Sonepar Artikelnummer

120537604

Hersteller Artikelnummer

132880

Hersteller Typ

132880

Hersteller Artikel Nr.:

132880

Lochform:

quadratisch

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochbreite:

24 mm

Lochhöhe:

24 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

nur Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.040 kg

Zubehör für Schraublocher Quadrat - (CIMCO-Artikelnr. 13 2854) - Stempel 24,0x24,0 mm