Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Zubehör zu Schraublocher Rechteck, Matritze 25,0 x 50,0 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Zubehör zu Schraublocher Rechteck, Matritze 25,0 x 50,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132836

  • Lochform - rechteckig

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochbreite - 25 mm

  • Lochhöhe - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103328361

Sonepar Artikelnummer

120537577

Hersteller Artikelnummer

132836

Hersteller Typ

132836

Hersteller Artikel Nr.:

132836

Lochform:

rechteckig

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochbreite:

25 mm

Lochhöhe:

50 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

nur Matrize

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.596 kg

Zubehör für Schraublocher Rechteck (CIMCO-Artikelnr. 132812) - Matrize 25,0x50,0 mm