Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Zubehör zu Schraublocher Rechteck, Matritze 68,0 x 138,0 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Zubehör zu Schraublocher Rechteck, Matritze 68,0 x 138,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132844

  • Lochform - rechteckig

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochbreite - 68 mm

  • Lochhöhe - 138 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103328446

Sonepar Artikelnummer

120537583

Hersteller Artikelnummer

132844

Hersteller Typ

132844

Hersteller Artikel Nr.:

132844

Lochform:

rechteckig

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochbreite:

68 mm

Lochhöhe:

138 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

nur Matrize

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

3.116 kg

Zubehör für Schraublocher Rechteck (CIMCO-Artikelnr. 13 2816) - Matize 68,0x138,0 mm