Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Zubehör zu Schraublocher Rechteck, Stempel 17,0 x 19 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Zubehör zu Schraublocher Rechteck, Stempel 17,0 x 19 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132818

  • Lochform - rechteckig

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochbreite - 17 mm

  • Lochhöhe - 19 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103328187

Sonepar Artikelnummer

120537568

Hersteller Artikelnummer

132818

Hersteller Typ

132818

Hersteller Artikel Nr.:

132818

Lochform:

rechteckig

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochbreite:

17 mm

Lochhöhe:

19 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

nur Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.030 kg

Zubehör für Schraublocher Rechteck (CIMCO-Artikelnr. 13 2806) - Stempel 17,0 x 19 mm