Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Zubehör zu Schraublocher Rechteck, Stempel 21,8 x 25,8 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Zubehör zu Schraublocher Rechteck, Stempel 21,8 x 25,8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132820

  • Lochform - rechteckig

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochbreite - 21.8 mm

  • Lochhöhe - 25.8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103328200

Sonepar Artikelnummer

120537569

Hersteller Artikelnummer

132820

Hersteller Typ

132820

Hersteller Artikel Nr.:

132820

Lochform:

rechteckig

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochbreite:

21.8 mm

Lochhöhe:

25.8 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

nur Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.054 kg

Zubehör für Schraublocher Rechteck (CIMCO-Artikelnr. 13 2808) -Stempel 21,8x25,8 mm