Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Zubehör zu Schraublocher Rechteck, Stempel 22,0 x 30,0 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Zubehör zu Schraublocher Rechteck, Stempel 22,0 x 30,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132822

  • Lochform - rechteckig

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochbreite - 22 mm

  • Lochhöhe - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103328224

Sonepar Artikelnummer

120537570

Hersteller Artikelnummer

132822

Hersteller Typ

132822

Hersteller Artikel Nr.:

132822

Lochform:

rechteckig

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochbreite:

22 mm

Lochhöhe:

30 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

nur Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.056 kg

Zubehör für Schraublocher Rechteck (CIMCO-Artikelnr. 13 2810) - Stempel 22,0x30,0 mm