Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Zubehör zu Schraublocher Rechteck, Stempel 45,0 x 92,0 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Zubehör zu Schraublocher Rechteck, Stempel 45,0 x 92,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132837

  • Lochform - rechteckig

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochbreite - 46 mm

  • Lochhöhe - 92 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103328378

Sonepar Artikelnummer

120537578

Hersteller Artikelnummer

132837

Hersteller Typ

132837

Hersteller Artikel Nr.:

132837

Lochform:

rechteckig

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochbreite:

46 mm

Lochhöhe:

92 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

nur Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

1.010 kg

Zubehör für Schraublocher Rechteck (CIMCO-Artikelnr. 13 2813) - Stempel 45,0x92,0 mm